Riferimenti
Gapi:OR90349
Rubix:999190900019321
Produttore:11A573K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6450 113,67X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:113.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore