Riferimenti
Valgan:OR 177 74,6X3,53 SILICONE
Rubix:160000000054203

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 177 74,6X3,53 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,27 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 12,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione