Riferimenti
Gapi:OR90044
Rubix:999190900019082
Produttore:11A082K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2375 94,97X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:94.97 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore