Riferimenti
Gapi:OR447
Rubix:999190900016624
Produttore:11A775K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 227,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A775K6-O-RING OR 227.97X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:227.97 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 227,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore