Riferimenti
Gapi:ORM31515
Rubix:999190900017051
Produttore:11B275K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B275K6-O-RING OR 31.50X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:31.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,58 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 39,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione