Riferimenti
Gapi:ORM932
Rubix:999190900017343
Produttore:11B684K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 93 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B684K6-O-RING OR 93.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:93.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 93 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,58 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 77,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione