49449794-O-RING OR 242,00 6,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49449794
Rubix:999210730028075
Produttore:OR 242,00 6,00 80 FKM B1OR81




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 242 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 49449794-O-RING OR 242,00 6,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
Gli O-Ring sono anelli di tenuta rotondi e senza fine di sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine stazionarie - caso statico - contro fluidi e sostanze gassose. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come componenti di tenuta dinamica per il movimento assiale, rotatorio e oscillante.
OR 242,00 6,00 80 FKM FP8018
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 242 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione