Riferimenti
Gapi:OR 168.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017788


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 168 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BH65K6-O-RING OR 168.00X3.00 NBR70
11bh65k6-o-ring or 168.00x3.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 168 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione