Riferimenti
Gapi:OR395
Rubix:999190900016586
Produttore:11A630K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A630K6-O-RING OR 658.88X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:658.88 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore