Riferimenti
Gapi:ORM902525
Rubix:999220805066706


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R NBR 90SH M D.025,00X2,5 01.OR90M.025025
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:25.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione