Riferimenti
Gapi:OR 18.00X2.65 NBR70
Rubix:999190900019018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,65 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BC24K6-O-RING OR 18.00X2.65 NBR70
11bc24k6-o-ring or 18.00x2.65 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,65 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,34 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 50,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione