49078518-O-RING OR030,00X03,00 872 72NBR872

O-Ringe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:444517
Rubix:999230704003067
Produttore:444517
49078518-O-RING OR030,00X03,00 872 72NBR872
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49078518-O-RING OR030,00X03,00 872 72NBR872


O-ring
OR 30,00 3,00 72 NBR 872

Punti di forza

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,886 g
Diametro interno30 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione