PK8166 BACK-UP RING 166 (3675) OR: 171,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8166
Rubix:999190900046625
Produttore:2PA166K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8166 BACK-UP RING 166 (3675) OR: 171,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:171.12 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione