Riferimenti
Gapi:ORV133
Rubix:999190900013734
Produttore:11A220G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A220G6-O-RING OR 45.69X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:45.69 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore