Riferimenti
Gapi:ORM6215
Rubix:999190900017082
Produttore:11B302K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B302K6-O-RING OR 62.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:62.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,38 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 38,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione