Riferimenti
Valgan:OR 239 200X6,99 NBR
Rubix:160000000421378

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 239 200X6,99 NBR
OR 239 200X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 17,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore