ORM1382 O-RING D.INT: 138,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORM1382
Rubix:999190900046391
Produttore:11B720K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 138 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM1382 O-RING D.INT: 138,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:138.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 138 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione