Riferimenti
Bosch Rexroth:R900017456
Rubix:170000000851247

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O.RING TENUTA BASE 4WE10 R900017456
Rectangle ring
Rectangle ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore