PK8233 BACK-UP RING 233 (4287) OR: 72,62 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8233
Rubix:999190900046668
Produttore:2PA233K0
PK8233 BACK-UP RING 233 (4287) OR: 72,62 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72,62 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8233 BACK-UP RING 233 (4287) OR: 72,62 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:72.62 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno72,62 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore