O-RING 442 (8725) D.INT: 183,52 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH 15639
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15639
Rubix:999230725029012
Produttore:15639


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 442 (8725) D.INT: 183,52 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH 15639
O-RING 442 (8725) D.Int: 183,52 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore