Riferimenti
Gapi:OR240
Rubix:999190900016450
Produttore:11A421K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A421K6-O-RING OR 94.84X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:94.84 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore