Riferimenti
Gapi:OR386
Rubix:999190900016577
Produttore:11A621K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A621K6-O-RING OR 430.66X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:430.66 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore