Riferimenti
Gapi:ORMV362
Rubix:999190900014647
Produttore:11B582G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B582G6-O-RING OR 36.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:36.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,22 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 82,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione