Riferimenti
Valgan:OR 213 136,50X5,34 FP75
Rubix:160000000419770

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 136,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 213 136,53X5,33 FP75
OR 213 136,50X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,47 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 38,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore