Riferimenti
Gapi:OR 39.00X2.50 FPM75
Rubix:999190900014870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B927G6-O-RING OR 39.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:39.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,49 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 111,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione