O-RING D.INT: 274,00 MM D.CORDA: 9,00 MM MAT: SILICONE 90 SH OR.274.00X9.00.S010-75
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Algom:OR.274.00X9.00.S010-75
Rubix:999230322023874


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 274 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 9 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 274,00 MM D.CORDA: 9,00 MM MAT: SILICONE 90 SH OR.274.00X9.00.S010-75
O-RING Diametro Corda:9.00 mm Diametro Interno mm:274.00 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 274 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 9 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore