Riferimenti
Net Seals:01.OR90M.048003
Rubix:999220805067020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R NBR 90SH M D.048,00X3 01.OR90M.048003
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:48.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione