2ERAE601-GUARNIZIONE RAE 13612 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 13612 00353 L1
Rubix:999190900039241
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE601-GUARNIZIONE RAE 13612 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:136.12 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

