PK8234 BACK-UP RING 234 (4300) OR: 75,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8234
Rubix:999190900046669
Produttore:2PA234K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8234 BACK-UP RING 234 (4300) OR: 75,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:75.79 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore