Riferimenti
Gapi:OR 129.40X3.10 NBR70
Rubix:999221201001250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL92K6-O-RING OR 129.40X3.10 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.10 mm Diametro Interno mm:129.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,40 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 90,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione