O-RING 326 (6162) D.INT: 40,64 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: FKM 90 SH 1226161
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:1226161
Rubix:999221201000133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 326 (6162) D.INT: 40,64 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: FKM 90 SH 1226161
O-RING 326 (6162) D.Int: 40,64 mm D.Corda: 5,33 mm Mat: FKM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione