O-RING 806 (114) D.INT: 11,11 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: FKM 80 SH MARRONE ORA001111- V8A71
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:ORA001111- V8A71
Rubix:999190900048421

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 806 (114) D.INT: 11,11 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: FKM 80 SH MARRONE ORA001111- V8A71
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:11.11 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione