PK8251 BACK-UP RING 251 (4512) OR: 129,77 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8251
Rubix:999190900046686
Produttore:2PA251K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8251 BACK-UP RING 251 (4512) OR: 129,77 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:129.77 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione