Riferimenti
Gapi:OR 1,24X2,62 NBR 90SH
Rubix:999190900021653


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 1,24X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:1.24 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 1,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,32 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 82,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione