Riferimenti
Gapi:ORM 3,50 X 2,00 NBR 90SH
Rubix:999190900019943


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B466K0-GUARNIZIONE ORM 3,50 X 2,00 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:3.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,28 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 68,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione