O-RING 040 (2287) D.INT: 72,75 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH OR040
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:OR040
Rubix:999200608003588
Dettagli del prodotto : O-RING 040 (2287) D.INT: 72,75 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH OR040
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,75 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
