PK8015 BACK-UP RING 015 (2056) OR: 14,00 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8015
Rubix:999190900046530
Produttore:2PA015K0
PK8015 BACK-UP RING 015 (2056) OR: 14,00 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8015 BACK-UP RING 015 (2056) OR: 14,00 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,05 IVA esclusa
/ Unità
0,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore