Riferimenti
Net Seals:01.ORM15.014500
Rubix:999220805072164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.014,50X1,5 01.ORM15.014500
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:14.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione