Riferimenti
Gapi:OR431
Rubix:999190900016595
Produttore:11A746K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A746K6-O-RING OR 132.72X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:132.72 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore