O-R VIT 80SH M D.190,00X4,00 01.ORMVI.190040
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORMVI.190040
Rubix:999220805083364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.190,00X4,00 01.ORMVI.190040
O-RING D.Int: 190,00 mm D.Corda: 4,00 mm Mat: FKM 80 Sh NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione