Riferimenti
Gapi:ORM201
Rubix:999190900016901
Produttore:11B067K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B067K6-O-RING OR 20.00X1.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:20.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione