Riferimenti
Gapi:OR273
Rubix:999190900016483
Produttore:11A454K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A454K6-O-RING OR 247.26X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:247.24 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione