Riferimenti
Valgan:OR 4362 91,67X3,53 FP75
Rubix:160000000419687

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4362 91,67X3,53 FP75
OR 4362 91,67X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,71 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 27,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore