Riferimenti
Gapi:OR 42.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BM24K6-O-RING OR 42.00X3.50 NBR70
11bm24k6-o-ring or 42.00x3.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,06 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 83,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione