Riferimenti
Gapi:ORM11953
Rubix:999190900016744
Produttore:11A335K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 119,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A335K6-O-RING OR 119.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:119.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 119,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,82 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 72,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore