Riferimenti
Valgan:OR 170 66,68X3,53 FP75
Rubix:160000000419674

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 170 66,67X3,53 FP75
OR 170 66,68X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,07 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 19,61 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione