Riferimenti
Gapi:ORV259
Rubix:999190900013859
Produttore:11A440G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A440G6-O-RING OR 158.34X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:158.34 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione