ARTICOLO 67006433

O-Ring OR NBR 80

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67006433
Rubix:999250613003801
Produttore:OR 18x3 NBR 80 - SCHWARZ
ARTICOLO 67006433

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67006433


Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.

Applicazioni

Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno18 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A80 Shore
Paese d'origineIT
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione