Riferimenti
Valgan:OR 4200 50,39X3,53 SILICONE
Rubix:160000000107910

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4200 50,39X3,53 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione