Riferimenti
Gapi:ORM1075
Rubix:999190900018541
Produttore:11BW01K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BW01K6-O-RING OR 107.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:107.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,40 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 90,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione